Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik Switch RB260GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MikroTik Switch RB260GS
MikroTik Switch RB260GS
Artikel-Nr.:
     1604-177499
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     CSS106-5G-1S
EAN/GTIN:
     4752224002310
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
• RouterBOARD 260GS 5-port Gigabit smart switch with SFP cage, SwOS, plastic case, PSU • Product code: RB260GS • SFP DDMI: Yes • CPU core count: 0 • Size of RAM: 0 KB • Architecture: RISC • 10/100 Ethernet ports: 0 • 10/100/1000 Ethernet ports: 5 • MiniPCI slots: 0 • MiniPCI-e slots: 0 • Number of USB ports: 0 • Memory Cards: 0 • Power Jack: 1 • Supported input voltage: 6 V - 31 V • PoE in: Yes • PoE out: No • Voltage Monitor: No • CPU temperature monitor: No • PCB temperature monitor: No • Dimensions: 113x139x28mm • Operating System: MikroTik SwOS • Operating temperature range: -25 to +65 • Antenna gain DBI: No • Current Monitor: No • CPU: None • Max Power consumption: 6W • SFP ports: 1 • SFP+ ports: 0 • Number of chains: 0 • Serial port: None RMA-Abwicklung nur mit „Approved-Ticket“ vom Hersteller möglich. Registrierung unter: support@mikrotik.com
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,29*
ab € 29,48*
€ 40,09*
Lager 1604
11
€ 8,00*
ab € 30,80*
€ 41,85*
4 Tage
11
€ 6,00*
ab € 31,27*
€ 42,65*
€ 8,50*
ab € 32,44*
€ 44,03*
€ 6,90*
ab € 41,08*
€ 55,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.