Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
TFT-Touch 15,6"/39,5cm iiyama ProLite TW1523AS *schwarz* 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-188279
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
TW1523AS-B1P
EAN/GTIN:
4948570118014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
• Bild: 15,6"/39,5cm, 1920x1080, 16:9 • Kontrast: 1000:1 (statisch) • Reaktion: 30ms • Helligkeit: 450cd/m² mit Touch Panel • Anschlüsse: 1x HDMI, 1x RJ45 • Maße: 387x244x30.5mm • VESA: 100x100 • Extras: Multi-Touch • Integrierte Software: Android 8.1 ohne GMS • CPU: Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 bis zu 1.8GHz • GPU: Quad-core cortex A17 • Storage: 16GB eMMC • Memory: 2GB DDR3 • WiFi: IEEE802.11b/g/n • Bluetooth: 4.0 • Extra: automatische Drehung, Mikrofon, SD Slot, Anti-Fingerprint Beschichtung • Max. Betriebszeit: 24/7 • Glasstärke: 1.8mm • Glas Härtegrad: 6H • Herstellergarantie: drei Jahre
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
iiyama
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
bildschirm 15" 16:9
,
iiyama monitore
,
iiyama bildschirm
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 279,87*
€ 304,06*
Lager 1604
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 281,56*
€ 305,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 281,12*
€ 305,80*
Lager 128
Frei Haus
ab € 285,08*
€ 309,89*
Lager 855
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 310,13*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,53*
€ 363,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,27*
Zubehör
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750D, Schwarz
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 156,33*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,36*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D550D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen