Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NM-D135BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NM-D135BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445225
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Tischhalterung, das Modell NM-D135BLACK, ist ein Neig-, Schwenk- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 27". Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mit einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts Neig- (90°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um von den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms, zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 0 bis 41,5 Zentimetern und Tiefen einstellbar von 0 bis 41 Zentimetern. Innovatives Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Durch eine ergonomische Halterung können Nacken- und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Neomounts NM-D135BLACK hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 27". Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für Bildschirme je 8 kg. Die Tischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Befestigungsmaterialg enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
0-41,5 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 262,32*
Ähnlich
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 259,09*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,22*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,23*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,20*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,24*
Ähnlich
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,33*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,64*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,19*
Ähnlich
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 129,82*
Ähnlich
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,43*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,50*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 87,18*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,15*
Ähnlich
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 154,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.