Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Video HDMI ST/ST 15,0m Aktives Optisches Kabel HDMI 8K 60 Hz *DeLock*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel Video HDMI ST/ST 15,0m Aktives Optisches Kabel HDMI 8K 60 Hz *DeLock*
Kabel Video HDMI ST/ST 15,0m Aktives Optisches Kabel HDMI 8K 60 Hz *DeLock*
Artikel-Nr.:
     1604-191719
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84037
EAN/GTIN:
     4043619840373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
• Anschlüsse: 1 x HDMI-A Stecker > 1 x HDMI-A Stecker • High Speed HDMI Spezifikation • Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung • Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen • Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm • Kontakte goldbeschichtet • Festgelegte Signalrichtung • Übertragung von Audio- und Videosignalen • Datentransferrate bis zu 48 Gbps • Auflösung bis 7680 x 4320 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware) • Unterstützt HDR • Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2 • Farbe: schwarz • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 15 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 41,51*
€ 53,52*
€ 6,78*
ab € 42,80*
€ 54,67*
Lager 1604
2
€ 8,00*
ab € 42,73*
€ 54,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 59,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,98*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.