Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless COVR-X1863 Router 3-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Wireless COVR-X1863 Router 3-Set
D-Link Wireless COVR-X1863 Router 3-Set
Artikel-Nr.:
     1604-194419
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     COVR-X1863
EAN/GTIN:
     0790069460180
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
• Gerätetyp: WLAN-System - Netz • WLAN-System Komponenten: 3 Router • WLAN-System Abdeckung: Bis zu 600 qm • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) • Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz • Datenübertragungsrate: 1.8 Gbps • Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1.201 Gbps • Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, PPPoE, IPv4, IPv6 • Verschlüsselungsalgorithmus: WPA, WPA2, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal • WLAN-Rating: AX1800 • Vermaschtes Netz: Ja • Leistungsmerkmale: Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, Vermaschtes Netz, Quality of Service (QoS), Spoofing-Schutz, Firmware Over-the-Air (FOTA), MU-MIMO-Technologie, Dual-Band, Smart Roaming, DMZ-Unterstützung, Smart Steering, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Target Wait Time (TWT), Sprachsteuerung, EasyMesh, BSS Coloring, QuickVPN • Produktzertifizierungen: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
16
1
€ 8,00*
ab € 172,35*
€ 187,98*
1
€ 4,99*
ab € 185,41*
€ 199,96*
4
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 202,43*
4
Frei Haus
ab € 190,9725*
€ 204,4725*
5 Tage
15
1
€ 1,00*
ab € 189,98*
€ 205,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,64*
€ 216,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
COVR-X1862
ab € 86,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.