Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  45 Watt 1x USB Typ-A QC, 1x USB Typ-C**EU PLUG**


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  45 Watt 1x USB Typ-A QC, 1x USB Typ-C**EU PLUG**
ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  45 Watt 1x USB Typ-A QC, 1x USB Typ-C**EU PLUG**
Artikel-Nr.:
     1604-200521
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSU-GaNPD-USB-1A1C-45W
EAN/GTIN:
     4038816212153
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
• Input: 100V-240V ~50/60Hz 0,8A max • PD 3.0 Output: 5V3A, 9V3A, 12V2,5A, 15V2A, 20V1,5A • PPS Output 3,3V-11V=3A or 3,3V-16V=2A • QC 3.0 Output: 3,6-6,5V=3A or 6,5V-9V=2A or 9-12V=1,5A • PD+QC (5V3A) • Total Output: 33W max. • CE, RoHS, FCC • Galiumnitrit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
751
€ 8,00*
ab € 15,80*
€ 22,40*
3 Tage
751
€ 6,00*
ab € 15,89*
€ 22,40*
€ 8,50*
ab € 17,53*
€ 24,71*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 23,23*
€ 31,87*
€ 3,50*
ab € 33,55*
€ 45,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.