Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  68 Watt 2x USB Typ-A QC, 2x USB Typ-C**EU PLUG**


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  68 Watt 2x USB Typ-A QC, 2x USB Typ-C**EU PLUG**
ALLNET Ersatznetzteil QC USB-C PD GaN Netzteil Power Supply  68 Watt 2x USB Typ-A QC, 2x USB Typ-C**EU PLUG**
Artikel-Nr.:
     1604-200522
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PSU-GaNPD-USB-2A2C-68W
EAN/GTIN:
     4038816125484
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
• Input:100-240V~50/60Hz,1.5A • USB-C1/C2 Output:3.3V-11V/3A or 5V/3A or 9V/3A or 12V/3A or 15V/3A or 20V/3.25A(65W Max) • USB-A1/USB-A2 Output:4.5V/5A or 5V/4.5A or 9V/3A or 12V/2.5A or 20V/1.5A(30W Max) • USB-C1+USB-C2 Output:45W+20W(65W Max) • USB-C1+USB-A1 Output:45W+18W(63W Max) • USB-C2+USB-A2 Output:45W+18W(63W Max) • USB-C1+USB-A2 Output:45W+18W(63W Max) • USB-C2+USB-A2 Output:45W+18W(63W Max) • USB-A1+USB-A2 Output:5V/3A 15W • USB-C1+USB-C2+USB-A1 Output:30W+20W+18W(68w) • USB-C1+USB-C2+USB-A2 Output:30W+20W+18W(68w) • USB-C1+USB-A1+USB-A2 Output:45W+15W • USB-C2+USB-A1+USB-A2 Output:45W+15W U • USB-C1+USB-C2+USB-A1+USB-A2 Output:30W+20W+15W • PPS/PD3.0/PD2.0 ,QC4+/QC4.0/QC3.0/QC2.0, PE2.0,PE1.0 • AFC,FCP,SCP,SFCP • Galiumnitrit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
808
€ 8,00*
ab € 25,20*
€ 34,58*
3 Tage
808
€ 6,00*
ab € 25,30*
€ 34,58*
€ 8,50*
ab € 27,38*
€ 37,51*
€ 3,50*
ab € 45,28*
€ 59,60*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.