Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER SCT timeCard Transponder Premium 250er-Pack (EV3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 250 DES RFID-Etikett Schwarz
Reiner SCT timeCard Premium Transponder 250 DES RFID-Etikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     1604-202973
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2749600-516
EAN/GTIN:
     4011170084956
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
• System: MIFARE® DESFire EV3 • Datenübertragung: kontaktlos, kondensatorgestützer Transponder 70 pF • Frequenz: 13.56 MHz • Kompabilität: Rückwärtskompatibel zu MIFARE® DESFire EV2 • Zertifizierung: Common Criteria EAL5+ SO ISO/IEC 14443, Echtheitsprüfung SO ISO/IEC 14443 A 1-4 Konformität • IP-Schutzart: IP 65, wasserdicht • Bedruckung: REINER SCT Logo und Transpondernummer • Farbe: schwarz matt • Abmessungen: Deckel ø 34,3 mm / gesamt ø 35 mm / Dicke ± 0,1 mm / Länge 43,4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.322,45*
€ 2.450,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.323,27*
€ 2.450,78*
Frei Haus
ab € 2.331,69*
€ 2.450,83*
Lager 1604
1
€ 8,00*
ab € 2.341,82*
€ 2.450,83*
€ 1,93*
ab € 2.336,57*
€ 2.450,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.450,83*
€ 2.916,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,10*
€ 2.881,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,64*
€ 2.810,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.341,82*
€ 2.786,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.