Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
SYNOLOGY NAS 1-fach DiskStation DS124
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-203578
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
DS124
EAN/GTIN:
4711174725014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
• Kapazität: 1x 2.5"/3.5", SATA 6Gb/s • Anschluss: 1x Gb LAN, 2x USB-A 3.0 • Prozessor: Realtek RTD1619B, 1.7GHz • RAM: 1GB DDR4 • Maße: 71x166x224mm • Extras: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 14 and later, and Safari (iOS 14.0 and later) on iPad, Chrome • Herstellergarantie: zwei Jahre
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Synology
Weitere Suchbegriffe:
synology nas
,
storage server
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 509
Frei Haus
ab € 124,23*
€ 154,65*
Lager 128
Frei Haus
ab € 124,08*
€ 155,69*
Lager 1604
4 Tage
11
€ 8,00*
ab € 124,52*
€ 156,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,07*
€ 157,15*
Lager 173
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 126,62*
€ 157,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 12-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST12000VN0...
Seagate
ST12000VN0008
ab € 191,65*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 141,13*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 146,77*
Zubehör
Western Digital Red Plus Interne Festplatte 8 TB 5640 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD80EFPX
ab € 167,62*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD20EFPX Interne Festplatte 2 TB 5400 RPM 64 MB 3.5" SATA
Western Digital
WD20EFPX
ab € 71,65*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD101EFBX
ab € 212,04*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD120EFBX
ab € 251,01*
Zubehör
Seagate IronWolf ST4000VN006 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,57*
Zubehör
Synology 2.5" Disk Holder Type C
Synology
2.5 DISK HOLDER TYPE C
ab € 4,44*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,54*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
ab € 144,04*
Zubehör
Synology Enterprise Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Synology
HAT5310-20T
ab € 633,34*
Zubehör
Synology Enterprise Series 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,72*
Zubehör
Synology Enterprise Series 3,84 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-3840G
ab € 764,50*
Zubehör
Synology Enterprise Series 480 GB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-480G
ab € 135,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen