Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-204494 Herst.-Nr.: XU2492HSU-B6 EAN/GTIN: 4948570122585 |
| | |
|
| | |
| • Diagonale: 23.8"/60.5cm • Auflösung: 1920x1080 @ 100Hz • Helligkeit: 250cd/m² • Kontrast: 1.300:1 • Reaktionszeit: 0.4ms • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: IPS • Anschlüsse: 1x HDMI, 1x DisplayPort • USB-Hub Out: 4x USB-A 3.2 • Ergonomie: +22°/-2° Neigen • VESA: 100x100 • Audio: Lautsprecher (2x 2W) • Maße: 610x410x130mm • Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, computer monitor 24 zoll, iiyama monitore, monitor 1920x1080 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,42* | € 117,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 94,92* | € 118,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 96,70* | € 120,10* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 96,74* | € 120,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,00* | € 121,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|