Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 60.5cm (23,8") XU2492HSU-B6 16:9 HDMI+DP+4xUSB IPS retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 60.5cm (23,8") XU2492HSU-B6 16:9 HDMI+DP+4xUSB IPS retail
IIYAMA 60.5cm (23,8") XU2492HSU-B6 16:9 HDMI+DP+4xUSB IPS retail
Artikel-Nr.:
     832-456531
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2492HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122585
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
Nicht verfügbar
weight:
4.883 kg
height:
0.410 m
width:
0.130 m
depth:
0.610 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 96,18*
€ 114,40*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 96,54*
€ 114,44*
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 96,55*
€ 114,50*
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 114,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 96,61*
€ 114,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.