Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Iiyama Monitore
>
Artikel
TFT 23,8"/60,5cm iiyama ProLite XUB2497HSN *schwarz* 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-206432
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
XUB2497HSN-B1
EAN/GTIN:
4948570123209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Bildschirm
• Diagonale: 23.8"/60.5cm • Auflösung: 1920x1080 @ 100Hz • Helligkeit: 250cd/m² • Kontrast: 1.300:1 • Reaktionszeit: 1ms • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: IPS • Anschlüsse: 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x RJ-45 • USB-Hub Out: 3x USB-A 3.2, 1x USB-C • Ergonomie: +23°/-5° Neigen • Höhe: 150mm • Pivot: 90° • VESA: 100x100 • Audio: Lautsprecher (2x 2W) • Maße: 538,5x350x209,5mm • Farbe: schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
iiyama
Weitere Suchbegriffe:
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
iiyama monitor prolite 24 zoll
,
docking station
,
iiyama monitor 24 zoll
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
3 Tage
40
€ 4,50*
ab € 160,33*
€ 189,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 160,38*
€ 189,78*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 160,62*
€ 189,84*
Lager 1604
4 Tage
8
€ 8,00*
ab € 160,23*
€ 190,11*
Lager 1231
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,26*
€ 190,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama Desk Mount 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
iiyama DS1001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30 Zoll) Klemme Schwarz
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,39*
Zubehör
iiyama DS1002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,47*
Zubehör
iiyama DS3001C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
iiyama DS3002C-B1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,97*
Zubehör
iiyama MD BRPCV03 Zubehör für Monitorhalterung
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,64*
Zubehör
iiyama MD BRPCV03-W Montage-Kit
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen