Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dis 24 IIyama PL XUB2497HSN-B1 IPS 100Hz 1ms,HDMI,DP,Sp,Hö,PV,USB,USB-C 65W,RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSN-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-237240
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2497HSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570123209
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Iiyama Monitore
Bildschirm
Dis 24 IIyama PL XUB2497HSN-B1 IPS 100Hz 1ms,HDMI,DP,Sp,Hö,PV,USB,USB-C 65W,RJ45
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
40
€ 4,50*
ab € 160,33*
€ 189,68*
€ 6,78*
ab € 160,38*
€ 189,78*
€ 4,50*
ab € 160,62*
€ 189,84*
4 Tage
8
€ 8,00*
ab € 160,23*
€ 190,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,26*
€ 190,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,39*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,47*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,97*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,64*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.