Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e1EM6967 Herst.-Nr.: 8509 EAN/GTIN: 5027375025174 |
| |
|
| | |
| Einzelblatt Toilettenpapier zweilagig von Scott, der Profi-Linie von Kimberly-Clark. 7920 Blatt im Karton für entsprechende Spenderversionen Weitere Informationen: | | Format: | Einzelblatt | Lagen: | 2-lagig | Anzahl Blatt: | 7920 Blatt | Format Länge: | 18,60 cm | Format Breite: | 11,70 cm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier, klopapier, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, Hygienepapier, Sanitärpapier, Toiletten Papier, Klo Papier, WC Papier, Toilettenrolle, Klorolle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,67917* | € 2,12917* | | | | | | | | 36 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,10* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,59* | € 4,41* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 57,69* | € 74,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 7.920 Stück (ab € 0,00729* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|