Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C.8509 2lg. Einzel Toilettenpapier weiß 220 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23529
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     8509
EAN/GTIN:
     5033848010745
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
SCOTT 8509 2lg. Einzelblatt-Toilettenpapier, weiß • Hochwertiges Einzelblatt-Toilettenpapier für Bereiche, in denen Hygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. • Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, d. h. Sie berühren nur die von Ihnen verwendeten Blätter, um die Waschraumhygiene und Effizienz zu maximieren. • Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott® Control™ Einzelblatt-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. • Jeder Clip enthält 220 Stück 2-lagige Blätter in den Abmessungen 18,6 cm x 11,7 cm. • Jede Einzelpackung enthält 220 Blatt 2-lagigen Toilettenpapieres. • 36 Packungen x 220 Blatt (insges. 7.920) • Aquarius™ Toilettenpapierspender in weiß oder schwarz (Artikelnummer 6946 und 7172), Spender mit hoher Kapazität für Einzelblatt Toilettenpapier (Artikelnummer 6990) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8972).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Farbe:
weiß
Inhalt:
220 Bl/Pk | 7920 St/VE
Länge:
186 mm
Breite:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, WCpapiere, Tissuepapiere, Zellstoffe, Toilettenpapiere, Tissue-papiere, Klopapiere, WC-papiere, Toilettenpapiere, Zellstoffe, Tissuepapiere, WCpapiere, Tissue-papiere, Klopapiere,
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
36
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,45223*
€ 1,86223*
36
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,40695*
€ 1,86278*
9 Tage
2412
36
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,51167*
€ 1,99667*
Lager 847
1044
36
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,64917*
€ 2,11917*
36
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,62417*
€ 2,19667*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Packungen
€ 2,11917*
€ 2,52181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04917*
€ 2,43851
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96917*
€ 2,34331
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64917*
€ 1,96251
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Packungen
Mindestbestellmenge: 36 Packungen ( entspricht € 76,29012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.