Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Katrin Classic Hand Towel Zig Zag 2, 2-lagig, Blattgröße 230 x 244 mm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier
Artikel-Nr.:
     1608-e1GD19165
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     35588
EAN/GTIN:
     6414305345256
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
katrin falthandtuch 2 lagig c-falz
  • Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen.
  • 2-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit V-Falz/Zick-Zack-Falz (2 Flächen) und breitem Blattformat.
  • Empfohlen für alle Bereiche mit niedrigem bis mittlerem Verbrauch und normalen Anwendererwartungen.
  • Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem KATRIN Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch.
  • Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit.
  • Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.
  • Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK").
  • Zertifiziert mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Ecolabel.
  •  
Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Falzung:
Lagenfalzung (CZ/C)
Format Länge:
230 mm
Format Breite:
244 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
8,5 kg (Karton)
Materialstärke:
2 x 18 g/m2
Weitere Suchbegriffe: falthandtuch katrin, falthandtuch 2-lagig, Handtuchpapier, Spenderpapier, Papierhandtücher, Papiertücher, Falztücher, Papier, Hygienepapier, Falzhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 55,65*
€ 66,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,64*
€ 65,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,03*
€ 51,21
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.