Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saraya GUD 1000 Sensorspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saraya GUD 1000 Sensorspender
Saraya GUD 1000 Sensorspender
Artikel-Nr.:
     1608-e1MI51676
Hersteller:
     Saraya
Herst.-Nr.:
     77099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender

Leichter können wir Händehygiene nicht machen.

  • Hygienisch
    Der berührungslose GUD-1000 Spender verhindert nosokomiale Infektionen.
  • Variabel
    Der Sensorspender kann mit verschiedenen Hygiene Produkten, sowie Desinfektionsmittel und Seifen verwendet werden.
  • Flexibel
    Der Batteriebetrieb ermöglicht einen flexiblen Einsatz – sowohl freistehend als auch an der Wand montiert.
Weitere Informationen:
Befüllung:
Kartuschen
Abmessungen (LxBxH):
147 mm x 101 mm x 268 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
740g (ohne Chemikalien, inkl. Zubehör etc.)
Aufstellung / Montage:
Wandgerät, Standgerät
Material:
Gehäuse: Kunststoff ABS, Fenster: PP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,95*
€ 68,00*
€ 6,95*
ab € 65,35*
€ 85,98*
3 Tage
6
€ 5,00*
ab € 70,74*
€ 91,70*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 67,62*
€ 96,44*
4 Tage
8
€ 5,90*
ab € 95,02*
€ 121,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.