Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheuertuch, Nilpferd, 60 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheuertuch, Nilpferd, 60 x 70 cm
Scheuertuch, Nilpferd, 60 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     1608-e240042
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     161649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Scheuertuch Nilpferd
  • Abmessung: 60 x 70 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
60x70 cm
Farbe:
ecru
Material:
65% Baumwolle, 20% Polyester, 15% Viskose
Grammatur:
430 g/m²
Geeignet für Trockner:
Nein
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,24*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 1,44*
€ 3,44*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.