Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Universaltuch, grün, Motiv Sonderreinigung, 10 Tücher/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVO® Universaltuch, grün, Sonderreinigung
EVO® Universaltuch, grün, Sonderreinigung
Artikel-Nr.:
     1608-e244943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

EVO Universal Reinigungstuch. Maße 40 x 40 cm, mit Piktogramm.

Ideal geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung.

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
waschbar
Abmessungen (LxBxH):
40x40 cm
Farbe:
grün
Motiv SP:
Piktogramm: Sonderreinigung
Waschbar bis:
95 °C
Material:
100% Viskose
Grammatur:
150 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
... > Lager 1608 > Shop > Manuell
... > Manuell > Tücher > Mehrwegtuch
... > Shop > Manuell > Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, allzwecktuch, Reinigungstuch, Wischtuch, farbcodiert, Unterhaltsreinigung, Mehrwegtuch, Nassreinigung, Feuchtreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.