Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Handbesen, PBT rot Ø 0,25mm weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Handbesen, PBT rot Ø 0,25mm weich
Haug Handbesen, PBT rot Ø 0,25mm weich
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ62518
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4002403889318
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste

Haug Handbesen, rot, weich, Maße: 310x40x90 mm für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Goßküchen etc.,

Besatz: Polyester PBT, Ø 0,25 mm,
Besatzhöhe: 50 mm,
hitzebeständig bis ca. 140°C,
HACCP geeignet, LMUE (Lebensmittelunbedenklichkeit)

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
88931
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, handfeger elaston, handbesen, Besen, LMUE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 10,01*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,04*
€ 10,17*
3 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 7,23*
€ 10,32*
5
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 10,33*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 6,90*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1770
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.