Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Wischer 280 mm PBT transparent, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haug Wischer 280 mm PBT transparent, hart
Haug Wischer 280 mm PBT transparent, hart
Artikel-Nr.:
     1608-e3BQ6278
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8810
EAN/GTIN:
     4002403088100
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber

Haug Wischer,
Besatz: Polyester PBT Ø 0,50 mm (hart),
Maße: 280 x 50 x 90 mm,
Besatzhöhe: 26 mm,
HACCP geeignet.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
8810
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,78*
€ 9,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,76*
1
€ 4,19*
ab € 6,57*
€ 9,92*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 10,39*
4 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
87102
ab € 12,17*
Zubehör
Haug
8705
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.