Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Lebensmittelbürste
>
Artikel
Haug Wischer 280 x 50 mm, transparent Schrubber geeignet nach HACCP & lebensmittelecht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-318810
Hersteller:
Haug
Herst.-Nr.:
8810
EAN/GTIN:
4002403088100
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Bodenschrubber
Großraumwischer
Der Haug Schrubber besteht aus Kunststoff, besitzt harte Borsten und die Besatzhöhe beträgt 26 mm. Des weiteren besteht das Besatzmaterial aus Polyester PBT und der Durchmesser ist 0,50 mm. Für den Lebensmittelbereich vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfohlen und getestet. Der Haug Schrubber ist hitzebeständig bis ca. 140°C und hat eine Eignung nach HACCP. Passend ist der Haug Wischer nur an das Haug Stecksystem mit Überwurfmutter.
Weitere Informationen:
Einsatz:
Lebensmittelbereich
Körper:
Kunststoff lebensmittelecht
Breite::
28 cm
Stiel:
Überwurfgewinde
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Besen, Schrubber & Stiele
>
Schrubber
Weitere Suchbegriffe:
Schrubber
,
Wandschrubber
,
Wischschrubber
,
schrubber haug 28cm
,
haug bodenschrubber
,
bodenschrubber 28 cm
,
Haushaltswaren
,
Besen
,
Bürsten & Tücher
,
Schrubber & Stiele
,
Haug
,
Bodenwischer
,
Boden-Schrubber
,
Boden-WischerLebensmittelhygiene
,
Hygieneschrubber
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5698
1
€ 4,19*
ab € 6,42*
€ 9,61*
Lager 2813
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,65*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,74*
€ 10,13*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 6,75*
€ 10,25*
Lager 217
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alustiel Elox. blaue Kappe, 1450mm,1 St.
k.A.
87102
ab € 13,53*
Zubehör
Haug Glasfiberstiel, weiß, 1450 mm, außen Ø 25 mm
Haug
8705
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen