Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Schrubber PPN weiß 40 cm mit Power-Stick Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Schrubber PPN weiß 40 cm mit Power-Stick Stielhalter
Nölle Schrubber PPN weiß 40 cm mit Power-Stick Stielhalter
Artikel-Nr.:
     1608-e3YX168760
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     322993
EAN/GTIN:
     4250560510747
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
  • Großraum-Schrubber mit Holzkörper
  • Maße: 40 x 5,5 cm
  • PP weiß
  • mit Power Stick Stielhalter zum schnellen Einstielen von allen gängigen Holzstielen von 24 mm bis 26 mm Durchmesser
  • geeignet zum Entfernen von Verschmutzungen im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
322993
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, holz schrubber 400 mm, bodenschrubber 40 cm, schrubber, PPN, weiß, Power-Stick, Stielhalter, Wischer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,41*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 5,85*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 5,86*
4 Tage
9
4
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.