Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschrubber Perlon 40cm mit Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20005
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     322993
EAN/GTIN:
     4002625028212
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
PERLON 40cm - Industrieschrubber • Perlon wasserfest, teilweise hitzebeständig • Mit Stielhalter
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Schrubber
Bürsten-Körper:
Holz
Besatz:
Perlon
Borste:
hart
Gewindeart:
PVC-Stielhalterung
Wischer-Schrubberbreite:
500 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
230 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, holz schrubber 400 mm, bodenschrubber 40 cm, schrubber, Küchenschrubber, Flächenwischer, Flächenschrubber, Küchenwischer, Wischer, Bodenwischer, Bodenwischer, Schrubber, Bodenschrubber, Wischer, Flächenwischer, Küchenschrubber, Flächenschrubber,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,41*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 5,85*
1
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 5,86*
Lager 847
9
4
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.