Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Wasserschieber 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Wasserschieber 60cm
Metall-Wasserschieber 60cm
Artikel-Nr.:
     1608-e540806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Metall-Wasserschieber in starker Ausführung mit angeschraubter Stiehlhülse
Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 60 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 600 mm, fliesenwischer, Überwurfmutter, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Fliesenreinigung, Schwimmbad, Sauna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.