Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschutzoverall weiß, XL EN 13982-1/13034/1073-2/14126/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschutzoverall weiß, XL EN 13982-1/13034/1073-2/14126/
Chemieschutzoverall weiß, XL EN 13982-1/13034/1073-2/14126/
Artikel-Nr.:
     1608-e596842
Hersteller:
     eHygiene
Herst.-Nr.:
     e596842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
  • PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6 (5B + 6B)
  • Arm-, Bein- und Taillengummi
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
  • dreiteiliger Beinzwickel
  • 2-Wege-Reißverschluss und doppelte Reißverschlussabdeckung (grau)
  • Daumenschlaufe
  • Farbe: weiß
  • EN ISO 13982-1:2004; partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009; begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002; Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14126:2003; Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008; Außen- und Innenseite antistatisch, EN 369; Schutz gegen Öle und Schmierstoffe, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9; geeignet für Reinräume
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
e596842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.