| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e644143 Herst.-Nr.: 805307 EAN/GTIN: 4251102482591 |
| |
|
| | |
| Der EVO EURO 7 Reinigungswagen besteht aus zwei großen Eimern, einer Mopppresse und einem Abfallsackhalter. Zusätzlich existieren zur Aufnahme von Reinigungsutensilien (wie z.B. Kehrschaufel, Handfeger, Reinigungsmittel) vier Ablageflächen. Eine der Ablageflächen ist dabei für die ebenfalls vorhandenen vier kleineren Eimer reserviert. Diese lassen sich ideal für die Oberflächenreinigung verwenden und sind dazu nach Anwendungsbereich farbcodiert. Wischwagen für die Büroreinigung und Gebäudereinigung. Besonders leicht zu manövrieren durch die Plastikbauteile aus Polypropylen. Eingesetzt kann dieser Reinigungswagen ebenfalls in kritischen Bereichen der Desinfektion oder auch in Küchen (HACCP/LMHV) eingesetzt werden. bestehend aus Polypropylen und Aluminium. Abmessung L/B/H: 113/51,5/100 cm, Gewicht: 26 kg Bestandteile: - Grundgestell
- 2 Aluminiumholme
- Halterrahmen mit Stütze für 1 Abfallsack 120 Ltr.
- Deckel
- Ablage mit Stützrad
- 3 Kunststoffschalen Typ 2
- Kunststoffschale Typ 3
- Eimer 6 Ltr., blau, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., rot, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., gelb, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., grün, mit Piktogramm
- Pressenstativ
- Eimer 15 Ltr., rot
- Eimer 15 Ltr., blau
- Kunststoffpresse
- 2 Stiehlhalter
- Doppelhaken für Kehrgarnitur
- 3 Stöpsel für Grundgestell
- Schutzkappe für Grundgestell und Holm
Weitere Informationen: | | Material Körper: | Aluminium, PP – Polypropylen | Zertifikate BBS: | HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint) | Abmessungen (LxBxH): | 113 51,5 100 cm | Gewicht: | 26 kg | Farbe Körper: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen reinigungswagen, doppeleimer, Reinigungwagen, Fahrwagen, Systemwagen, Reinigungsystem, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Feuchtwischen, Putzsystem |
| | |
| |