| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e644144 Herst.-Nr.: 805308 EAN/GTIN: 4251102482638 |
| |
|
| | |
| Der Putzwagen EVO EURO 8 besteht aus zwei großen Eimern für die Fußbodenreinigung. Ein Eimer ist dabei für das Frischwasser und einer für das Schmutzwasser. Zusätzlich vorhanden ist eine Abfallsackhalterung für Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern. Durch die drei großen Fächer und ein kleines Fach bietet der Reinigungswagen besonders viel Platz zum mitführen weiterer Reinigungsutensilien. Zur Oberflächenreinigung eignen sich vor allen die vier 6 Liter Eimer welche nach Anwendungsbereichen farblich codiert sind. Dieser Profi-Systemwagen ist besonders geeignet für die professionelle Unterhaltsreinigung und den Gebäudeservice. Durch die besondere Beschaffenheit der EVO EURO Reinigungswagen können diese auch in Desinfektions- und Küchenbereichen (HACCP/LMHV) eingesetzt werden. bestehend aus Polypropylen und Aluminium. Abmessung L/B/H: 113/51,5/100 cm, Gewicht: 26 kg Bestandteile: - Grundgestell
- 2 Aluminiumholme
- Halterrahmen mit Stütze für 1 Abfallsack 120 Ltr.
- Deckel
- Ablage mit Stützrad
- 3 Kunststoffschalen Typ 2
- Kunststoffschale Typ 3
- Eimer 6 Ltr., blau, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., rot, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., gelb, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., grün, mit Piktogramm
- Eimer 15 Ltr., rot
- Eimer 15 Ltr., blau
- Mess-/Schüttbecher, 500 ml
- 2 Stielhalter
- Doppelhaken für Kehrgarnitur
- 4 Stöpsel für Grundgestell
- Schutzkappe für Grundgestell und Holm
Weitere Informationen: | | Material Körper: | Aluminium, PP – Polypropylen | Zertifikate BBS: | HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint) | Abmessungen (LxBxH): | 113 x 51 x 100 cm | Gewicht: | 26 kg | Farbe Körper: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, systemwagen putzwagen, doppeleimer, reinigungswagen evolution, Reinigungwagen, Fahrwagen, Systemwagen, Reinigungsystem, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Feuchtwischen, Putzsystem |
| | |
| |