| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e644161 Herst.-Nr.: 805325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der EVO EURO Reinigungswagen besteht aus einem 15 Ltr.. Eimer inkl. Mopppresse für das Nass Reinigen von kleineren Flächen. Zur Aufnahme von herumliegendem Müll und Ausleeren von Mülleimern verfügt der Systemwagen über eine Halterung für einen 120 Liter Abfallsack. Auf einer Ablagefläche über dem Eimer und der Mopppresse verfügt der Putzwagen über zwei kleine 6 Liter Eimer für die Oberflächenreinigung. Wegen seiner kompakten Bauweise wird dieser Wagen häufig in der Büroreinigung eingesetzt. Aber auch in der professionellen Gebäudereinigung wird dieser robuste Kunststoffwagen oft eingesetzt. DieEVO Euro Serie ist aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit auch in Küchen- und Desinfektionsbereichen (HACCP/LMHV) einsetzbar. bestehend aus Polypropylen und Aluminium. Abmessung L/B/H: 113/51,5/100 cm, Gewicht: 26 kg Bestandteile: - Grundgestell
- 2 Aluminiumholme
- Halterrahmen für 1 Abfallsack 120 Ltr.
- Deckel
- Kunststoffstütze für Schale EVO 130 oder Abfallsackhalter
- 2 Kunststoffschalen Typ 1
- Eimer 6 Ltr., blau, mit Piktogramm
- Eimer 6 Ltr., rot, mit Piktogramm
- Kunststoffschale Typ 3
- Deichsel
- Pressenstativ
- Eimer 15 Ltr., blau
- Kunststoffpresse
- 2 Stielhalter
- Doppelhaken für Kehrgarnitur
- Schutzlappe für Grundgestell und Holm
- 2 Stöpsel für Grundgestell
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material Körper: | Aluminium, PP – Polypropylen | Zertifikate BBS: | HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint) | Abmessungen (LxBxH): | 90,5 x 51 x 100 cm | Gewicht: | 23 kg | Farbe Körper: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, systemwagen putzwagen, Reinigungwagen, Fahrwagen, Systemwagen, Reinigungsystem, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Feuchtwischen, Putzsystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |