| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e645658 Herst.-Nr.: e645658 EAN/GTIN: 4251102487497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob 2 x 990 Blatt, kernloses zweilagiges oder 2 x 650 Blatt, dreilagiges Toilettenpapier - der Spender der H1-Linie ist variabel einsetzbar. Ob in Waschräumen, Schulen, Restaurants oder Hotels, Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern:H1-Spendensysteme sind universell einsetzbar Der Toilettenpapierspender H1-T überzeugt mit durchdachten Funktionen. Benutzte Rollen sind immer bis zum Schluss sichtbar,Ersatzrollen rutschen automatisch nach. Aufgrund des durchdachten Reserverollensystems ist eine Permanentbevorratung möglich. Die Reserverolle ist verschlossen und somit vor Zweckentfremdung geschützt. Zudem sorgt die Bremsfunktion für einen geringen Verbrauch. Der H1-Toilettenpapierspender verbindet maximale Sicherheit mit optimaler Hygiene und bester Wirtschaftlichkeit. Hochwertigkeit als Wertschätzung Setzen Sie auf die hochwertigen und verlässlichen Autocut Handtuch-,Toilettenpapier- und Seifenspender der H1-Linie. Jeder Einzelne ist dafür geschaffen,jeden Tag volle Leistung zubringen. Mit durchdachter Funktionalität,elegantem Design und maximaler Robustheit. Minimaler Verbrauch und Wartungsaufwand halten Ihre Betriebskosten gering. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Toilettenpapierspender Typ: | Systemrolle | Abmessungen (LxBxH): | 420 mm x 320 mm x 210 mm | Farbe: | schwarz/weiß | Fassungsvermögen: | 2 Rollen | Aufstellung / Montage: | Wandgerät | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |