Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hevo HV A 17 Profi Einscheibenmaschine incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hevo HV A 17 Profi Einscheibenmaschine incl. Zubehör
Hevo HV A 17 Profi Einscheibenmaschine incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     1608-e647346
Hersteller:
     Hevo
Herst.-Nr.:
     HEV.A17.000.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Die HV A 17 Profi Einscheibenmaschine ist eine besonders robuste Einscheibenmaschine mit kraftvollem Motor und hohem Eigengewicht (56kg), zum Polieren, Shampoonieren, Scheuern und Cleanern. Für die schnelle und gründliche Reinigung aller Fußböden. In robuster Ganzmetallausführung mit Zusatzsteckdose, langlebig, leistungsfähig.

 

Die HV A 17 Profi Einscheibenmaschine ist mit einem großen 16 Liter Tank aus Polyethylen, mit langlebigem Messingwasserventil und säurebeständiger Dichtung ausgestattet. Zudem besitzt die HV A 17 Profi Einscheibenmaschine eine stufenlos höhenverstellbare ergonomische Führungsstange.

Higlights

  • Großer 16 Liter Tank aus Polyethylen, mit langlebigem Messingwasserventil und säurebeständiger Dichtung ausgestattet.
  • Stufenlos höhenverstellbare ergonomische Führungsstange.

Technische Daten

  • Spannung: 230 V/50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 1100 Watt
  • Geräuschpegel aus 1 m: ? 55 dB(A)
  • Antrieb: Planetengetriebe
  • Wassertank: 16 Liter Arbeitsbreite: 432 mm
  • Umdrehungen: 150 U / min.
  • Kabellänge: 12 m grau
  • Bürstenanpressdruck: 43,8 g/cm²
  • Gewicht: 56 kg
  • Maße: 1225 x 555 x 440mm
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
HEV.A17.000.00
Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Hevo, Reinigungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,03*
€ 1.443,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,73*
€ 1.332,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,97*
€ 1.182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,48*
€ 1.113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,03*
€ 1.041,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.