Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix R 44-180 Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix R 44-180
Cleanfix R 44-180
Artikel-Nr.:
     1608-e659346
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     741.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Cleanfix R 44-180 - die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung. Die Cleanfix R 44-180 ist durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen und hat eine stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Staubabsaugung Einscheibenmaschine:
optional
Antriebsart Einscheibenmaschinen:
Riemenantrieb
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Polieren
Arbeitsbreite:
44 cm
Gewicht:
34 kg
Motorleistung:
1200 W
Länge Netzkabel:
12,5 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
180 U/min
Unterfahrhöhe:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 964,54*
€ 1.238,21*
Frei Haus
ab € 963,18*
€ 1.238,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,55*
€ 1.622,87*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1.427,55*
€ 1.754,88*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,76*
€ 1.765,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,21*
€ 1.473,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,51*
€ 1.445,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,99*
€ 1.311,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,94*
€ 1.236,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,54*
€ 1.147,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cleanfix
CL190751
ab € 220,84*
Ähnlich
Cleanfix
CL719000
ab € 146,50*
Ähnlich
Cleanfix
CL742059
ab € 95,30*
Ähnlich
Cleanfix
CL742073
ab € 108,47*
Ähnlich
Cleanfix
CL742074
ab € 104,08*
Ähnlich
Cleanfix
CLZ481Z
ab € 38,66*
Ähnlich
Cleanfix
CL742070
ab € 101,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.