Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix Duo-Speed Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix Duo-Speed
Cleanfix Duo-Speed
Artikel-Nr.:
     1608-e659446
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     790.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

Cleanfix DuoSpeed - Ideal zum Schrubben und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 U/min. Mit Metallgehäuse und mit einer elektrischen Sprayeinheit.

Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Material Gehäuse Einscheibenmaschine:
Metall
Staubabsaugung Einscheibenmaschine:
optional
Austattung Einscheibenmaschine:
Bürstendrehzahl umschaltbar
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Polieren
Arbeitsbreite:
44 cm
Gewicht:
39 kg
Motorleistung:
1200 W / 1500 W
Länge Netzkabel:
12,5 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
190 U/min (lowspeed), 380 U/min (highspeed)
Unterfahrhöhe:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.444,66*
€ 1.751,13*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.446,21*
€ 1.949,43*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 2.342,45*
€ 2.711,31*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,43*
€ 2.319,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,03*
€ 2.215,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,99*
€ 1.934,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.496,62*
€ 1.780,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,21*
€ 1.720,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.