Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix PowerDisc 165 Einscheibenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix PowerDisc 165
Cleanfix PowerDisc 165
Artikel-Nr.:
     1608-e659706
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     726.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine

PowerDisc 165 - die Standardmaschine für die Unterhalts- und Grundreinigung. Dank des drehmomentstarken Riemenantriebes arbeitet das Gerät deutlich leiser und ohne Vibrationen. Die Kraftübertragung ist auch bei hoher Leistung gewährleistet. Mit Kunsttoffgehäuse

Weitere Informationen:
Typ Einscheibenmaschine:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Material Gehäuse Einscheibenmaschine:
Metall / Kunststoff
Antriebsart Einscheibenmaschinen:
Riemenantrieb
Anwendungseignung Einscheibenmaschine:
Bürsten, Polieren
Arbeitsbreite:
44 cm
Gewicht:
30 kg
Motorleistung:
1000 W
Länge Netzkabel:
12,5 m
Volt:
230 V
Anzahl der Scheiben:
1
Drehmoment:
160 U/min
Unterfahrhöhe:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: cleanfix einscheibenmaschine, bohnergerät, Einscheiben Maschine, Poliermaschine, Schrubbmaschine, Reinigungsmaschine, Bürstenmaschine, Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
Frei Haus
ab € 1.040,62*
€ 1.348,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,46*
€ 1.348,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,22*
€ 1.379,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.112,51*
€ 1.411,39*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 1.442,75*
€ 1.771,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,05*
€ 1.604,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,46*
€ 1.559,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,94*
€ 1.418,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,54*
€ 1.307,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,62*
€ 1.238,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL 718.000
ab € 571,53*
Zubehör
Cleanfix
CL719000
ab € 147,09*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 94,61*
Zubehör
Cleanfix
CL742059
ab € 94,25*
Zubehör
Cleanfix
CL742073
ab € 103,82*
Zubehör
Cleanfix
CL742074
ab € 106,78*
Zubehör
Cleanfix
CL742070
ab € 95,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.