Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix TW 300 S Sprühextraktionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix TW 300 S
Cleanfix TW 300 S
Artikel-Nr.:
     1608-e659946
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     30.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

Mit dem Cleanfix TW 300 S - Teppichwaschen, Nass- und Trockensaugen. Die TW 300 S ist der kleine Profi, mit ihr gelingt Fasertiefe Reinigung für kleinere bis mittlre Flächen. Mit dem reichhaltigen Zubehör ist er universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Energiebedarf:
Strom
Typ Extraktionsreinger:
Sprühextraktionsgeräte
Abmessungen (LxBxH):
40 cm x 40 cm x 52 cm
Gewicht:
9,5 kg
Länge Netzkabel:
7,5 m
Volt:
230 V
Motorleistung:
1000 W
Anzahl Motoren:
1
Frischwassertank:
7 l
Schmutzwassertank:
7 l
Luftmenge:
54 l/sec
Sprühmenge:
1,6 l/min
Pumpendruck max.:
2,4 bar
Arbeitsdruck / Vakuum:
210 mbar
Zubehör (inklusive):
Teppichadapter 1 Düse 26cm mit Kunststoffhandrohr, Saugschlauch 3m, Sprühschlauch 3.2m
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät, Teppichreinigung, Teppichwaschen, Trockensaugen, Nasssaugen, Teppich, Spezialsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,54*
€ 1.082,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,19*
€ 1.045,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,94*
€ 940,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,60*
€ 865,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,41*
€ 804,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.