Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Teppichreinigungsgerät

  Teppichreinigungsgerät  (69 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teppichreinigungsgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teppichreinigungsgerät"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kiehl Entschäumer 1 Liter Zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte 1 Liter (4 Angebote) 
Kiehl Entschäumer 1 Liter Zur Schaumreduzierung der Schmutzflotte 1 Liter- kalt- & heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat - zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomate...
Johannes Kiehl
j600301
€ 13,25*
pro Liter
 
 Flasche
Kärcher Professional Puzzi 10/1 Edition *EU 1.100-131.0 Waschsauger 1205W 9l (17 Angebote) 
Puzzi 10/1 mit Polsterdüse und Bodendüse eignet sich insbesondere zur hygienischen und effektiven Reinigung kleinerer bis mittlerer Flächen. Mit 1 Bar Sprühdruck sorgt das Sprühextraktionsgerät für...
Kärcher
1.100-131.0
€ 819,34*
pro Stück
 
 Stück
SEBO DUO Teppichreinigungsgerät (2 Angebote) 
SEBO DUO Teppichreinigungsgerät Der SEBO DUO ist die ideale Lösung für die Reinigung von größeren Teppichbodenflächen und bei häufiger Anwendung. Denn der SEBO DUO kann mit seinen gegenläufig rotie...
Sebo
9400
€ 297,67*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 1.101-702.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb (12 Angebote) 
Weltweit einmalig, sehr robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert diese...
Kärcher
1.101-702.0
€ 658,31*
pro Stück
 
 Stück
Numatic
GVE370-2
€ 724,91*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C (5 Angebote) 
Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühextraktionsgeräten arbeiten Sie mit dem Teppichreinigungsautomaten BRC 40/22 C bis zu 30 Prozent schneller und garantiert fasertief. Dies ermöglichen die einfache...
Kärcher
1.008-062.0
€ 5.973,42*
pro Stück
 
 Stück
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät (1 Angebot) 
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät Ersatzbürste für das SEBO Duo Teppichreinigungsgerät zum leichten Einbürsten des SEBO Duo-P Reinigungspulvers. Die Bürste in normaler Ausführun...
Sebo
3005W
€ 18,80*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 1.101-700.0 Teppichreinigungsmaschine Hinterhergehen Tief Schwarz, Grau, Gelb (12 Angebote) 
Weltweit einmalig, robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert dieses Puzzi mit he...
Kärcher
1.101-700.0
€ 621,68*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C (5 Angebote) 
Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flus...
Kärcher
1.006-671.0
€ 2.888,28*
pro Stück
 
 Stück
Sprühextraktionsgerät Arcora ANIKO 30 Foamtec Sprüh-Saug-Maschine mit Schaumtechnologie (1 Angebot) 
robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Schaumtechnologie für den professionellen Einsatz an Wänden, handliche Größe, einfache Anwendung einfache Einstellung von Schaumphase au...
Arcora
ANIKO30FT
€ 4.313,16*
pro Stück
 
 Stück
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät, 1 Stück, harte Ausführung (1 Angebot) 
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät Ersatzbürste für das SEBO Duo Teppichreinigungsgerät zum leichten Einbürsten des SEBO Duo-P Reinigungspulvers. Die Bürste in harter Ausführung ...
Sebo
3005hr
€ 21,60*
pro Stück
 
 Stück
Sprühextraktionsgerät Arcora ANIKO 30 professionelle Reinigung von Hartböden, Teppichen, Polstern (1 Angebot) 
robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Kupplung aus Messing, Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung, für kleine Flächen geeignet höhenverstellbarer Griff zur bessere...
Arcora
ANIKO30
€ 1.176,08*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Puzzi 10/2 Adv Trommel-Vakuum Nass 1250 W Beutellos (18 Angebote) 
Puzzi 10/2 Adv, das Sprühextraktionsgerät mit 2 Bar Sprühdruck. Ideal zur Reinigung textiler Flächen. Durch Anschluss der Bürstenwalze PW 30/1 überzeugt das Puzzi 10/2 Adv auch auf mittelgroßen Flä...
Kärcher
1.193-120.0
€ 1.091,76*
pro Stück
 
 Stück
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät, 1 Stück, normale Ausführung (1 Angebot) 
SEBO Ersatzbürste für SEBO Duo Teppichreinigungsgerät Ersatzbürste für das SEBO Duo Teppichreinigungsgerät zum leichten Einbürsten des SEBO Duo-P Reinigungspulvers. Die Bürste in normaler Ausführun...
Sebo
3005ER
€ 21,98*
pro Stück
 
 Stück
Sprühextraktionsgerät Arcora ANIKO 60 professionelle Reinigung von Hartböden, Teppichen, Polstern (1 Angebot) 
robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Kupplung aus Messing, Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung, für mittelgroße Flächen geeignet höhenverstellbarer Griff zur be...
Arcora
ANIKO60
€ 2.312,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teppichreinigungsgerät
^

Mit dem Teppichreinigungsgerät textile Bodenbeläge professionell reinigen

Teppichreinigungsgeräte sind Bodenreinigungsmaschinen, die vor allem bei der professionellen und großflächigen Teppichreinigung eingesetzt werden. Er wird auch als Waschsauger bezeichnet, denn im Prinzip ist genau das seine Aufgabe: saugen und waschen. Durch die kombinierte Arbeitsweise kann eine tiefengründliche Reinigung von Teppichen bewirkt werden.

Sprüh- und Saugfunktion kombiniert

Ein Teppichreinigungsgerät wäscht und saugt zugleich. Es wird hierbei auf zwei Funktionen zurückgegriffen: auf die Sprühfunktion und auf die Saugfunktion. Das Teppichreinigungsgerät presst die Teppichreiniger in den Teppich bzw. in den Teppichboden hinein, um sie im gleichen Arbeitsgang wieder herauszuziehen. Es findet also ein beständiger Wechsel zwischen Pressen und Saugen statt. Diese Permanenz sorgt dafür, dass sämtliche Verschmutzungen, auch die tief sitzenden, beseitigt werden können. Je kräftiger die Saugturbine ist, desto weniger Restfeuchte wird hinterlassen und umso eher kann das Gewebe  wieder betreten werden. Reinigungsgeräte, die auf die Teppichsäuberung ohne Wasser setzen, arbeiten mit einer Art Pulver-Trockenreinigung.

Wo kann ein Teppichreinigungsgerät eingesetzt werden?

Teppichreiniger werden in erster Linie zum Säubern von Teppichen und Teppichböden verwendet. Sie werden daher von professionellen Reinigungsunternehmen zur Bodenbelagsreinigung eingesetzt – ob in Geschäften, Praxen oder Büroräumen – überall wird auf die Helfer zurückgegriffen. Es ist aber darüber hinaus auch möglich, Polstermöbel und die Innenräume eines Fahrzeuges gründlich zu reinigen. Spezielle Aufsätze, wie zum Beispiel der Hartbodenaufsatz, gestatten auch eine Reinigung von Stein- oder Hartböden.

Worauf ist vor einem Kauf zu achten?

Bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden, sollte Sie in Erfahrung bringen, wie groß die Frisch- und Schmutzwassertranks sind. Von dieser Größe ist die Arbeitsdauer abhängig. Achten Sie auf den Stromverbrauch und auf die Teppichbürsten. Diese sollten einen konstanten Anpressdruck ermöglichen.  Bei guten Geräten wird das Schmutzwasser sofort abgesaugt und bleibt nicht im Teppich zurück. Der Teppichreiniger sollte flexibel zu allen Seiten hin bewegbar sein. Ein höhenverstellbarer Griff erlaubt eine optimale Anpassung an den Benutzer. Wichtig ist zudem, dass das Reinigungsmittel gleichmäßig auf dem Boden verteilt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.