Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix KS 1100 B HD Kehrsaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix KS 1100 B HD
Cleanfix KS 1100 B HD
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP826887
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     80.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Kehrsaugmaschine
aufsitzkehrmaschine elektromotor

Die Cleanfix KS 1100 B HD ist eine kompakte und robuste Aufsitzkehrsaugmaschine für die Reinigung von mittleren bis grössere Flächen.
Hauptsächlich ist die KS 1100 B HD für den Innenbereich konzipiert. Sie bietet extrem hohen Bedienkomfort, grosse Flächenleistung und eine perfekte Filterreiniguung. Die KS 1100 B HD hat eine robuste Bauweise, einfache Bedienung und sehr gute Kehrergebnisse. Dank dieser praktischen Hochentleerung auf 145 cm (Containerhöhe) noch mehr Anwenderkomfort.
Aufsitzkehrmaschine mit Hochentleerung.
Zweiter Seitenbesen inklusive!

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Aufsitzmaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Typ Kehrmaschine:
Kehrsaugmaschine
Bürstenantrieb:
maschinell
Arbeitsbreite:
ohne Seitenbesen: 700 mm, mit Seitenbesen: 1100 mm
Abmessungen (LxBxH):
145 cm x 100 cm x 122 cm
Gewicht:
240 kg (ohne Batterie)
Flächenleistung:
8000 m²/h
Volt:
230 V
Batteriekapazität:
24 V 180 Ah
Betriebszeit Batterie:
4,5 h
Wendekreis:
< 1 m
Filtermaterial:
Polyester
Filterfläche:
3,9 m²
Filterreinigung:
elektrische Abrüttlung
Geschwindigkeit:
0 - 7,2 km/h
max. Steigfähigkeit:
20 %
Besendurchmesser:
440 mm
Anzahl der Besen:
2 Seitenbesen
Kehrprinzip:
Überwurf
Kehrgutbehälter:
60 l
Zubehör (inklusive):
Hauptkehrwalze Standard 700mm, 2 Seitenbesen Ø 475mm, Filter komplett Polyester, Hochentleerung
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, Kehrmaschine, Kehrautomat, Staßenfegen, Straßenkehren, Straßensäubern, Straßenreinigung, Gehwegreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.759,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.165,23*
€ 18.046,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.987,25*
€ 17.834,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.341,65*
€ 17.066,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.759,53*
€ 16.373,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.