Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Ariston 10 l Polymer-Wischglanz


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kiehl Ariston 10 l Polymer-Wischglanz
Kiehl Ariston 10 l Polymer-Wischglanz
Artikel-Nr.:
     1608-e70T146087
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j300210
EAN/GTIN:
     4031255032245
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Wischpflege-Konzentrat auf Polymerbasis. Gute Reinigungswirkung mit erhöhtem Pflegeanteil. Auch unverdünnt für die Basispflege anzuwenden. Hinterlässt einen selbstglänzenden, festen, schmutzabweisenden, rutschhemmenden Pflegefilm. Verdünnt auch zur Sprayreinigung einzusetzen.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5%, Polymere, Polyethylenwachs, Hilfsstoffe, Duftstoffe, Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten, beschichtbaren Boden- und Belagsarten anwendbar.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.
Produkt pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt z.B. mit einem Flachmopp dünn auftragen. Antrocknung desProduktes im Moppbezug vermeiden. Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:
Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 1 – 3 Aufträge im Abstand von ca. 60 Minuten.

Unterhaltsreinigung (Wischen):
Je nach gewünschtem Pflegeeffekt 100 – 200 ml zu 8 Liter kaltem Wasser.

Sprayreinigung:
100 ml zu 500 ml kaltem Wasser, mittels Sprühflasche und Einscheibenmaschine (150 – 1000 U.p.M.) mit Pad verarbeiten.

Verbrauch pro m2

Basispflege: 25 ml pro Auftrag
Wischen: 1 – 2 ml
Sprayreinigung: 1 ml
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j300210
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, glanzreiniger 10liter, Fußbodenreiniger, Wischpflegen, Kiehl, Polymer-Wischglanz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 25,56*
€ 39,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 34,08*
€ 49,02*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 39,72*
€ 47,27
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 38,22*
€ 45,48
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 37,36*
€ 44,46
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 36,85*
€ 43,85
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 36,69*
€ 43,66
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 34,66*
€ 41,25
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 25,56*
€ 30,42
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,556* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.