Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Klaronet-Konzentrat 1 l Klar-Wischpflege


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kiehl Klaronet-Konzentrat 1 l Klar-Wischpflege
Kiehl Klaronet-Konzentrat 1 l Klar-Wischpflege
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e70T146279
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j300402
EAN/GTIN:
     4031255002750
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Die Anwendung von Klaronet-Konzentrat hinterlässt auf den Bodenbelägen Tenside und hochmolekulare Pflegesubstanzen, die bei jedem Reinigungsvorgang ausgetauscht werden. Deshalb führt die tägliche Reinigung und Pflege nicht zu einer Pflegefilm-Überschichtung. Klaronet-Konzentrat trocknet streifenfrei ab und bildet einen rutschhemmenden Schutzfilm. Der Eigenglanz der Flächen bleibt erhalten. Klaronet-Konzentrat ist frisch duftend und enthält keine Seifen und Wachse.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Pflegesubstanzen, Stellmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene, Linalool, Lilial), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 4,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf allen wasserfesten Belagsarten anwendbar. Besonders geeignet für glänzende Bodenflächen, die mit einer Wachsemulsion oder Polymerdispersion beschichtet sind sowie für Natur- und Kunststein.

Anwendung

1 Dosierung (Dosierkopf) = 25 ml

Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung):
1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser
Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend.

Polieren:
Durch gelegentliches Polieren (ca. 1.000 U. p. M.) werden die Pflegekomponenten verdichtet, die Verkehrsspuren beseitigt und die Strapazierfähigkeit gesteigert.

Verbrauch pro m2

Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml

Sicherheitshinweise

Xi, Reizend im Konzentrat;
R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut
vermeiden.
Enthält: Tenside.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j300402

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, kiehl bodenpflege, bodenpflege, Fußbodenreiniger, Wischpflegen, Kiehl, Konzentrat, Klar-Wischpflege
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 7,62*
€ 11,18*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 6,73*
€ 11,26*
1 Tag
8
1
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 11,26*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,26*
€ 13,40
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,73* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.