Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Sanikal-ecol 10 l Sanitärraum-Hygiene


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kiehl Sanikal-ecol 10 l
Kiehl Sanikal-ecol 10 l
Artikel-Nr.:
     1608-e70T249187
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j400210
EAN/GTIN:
     4031255032276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Säure- und chlorfreier Sanitärreiniger zur Anwendung auf allen Oberflächen im Sanitärbereich. Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände wie auch ölige und fettige Verschmutzungen. Mit Sanikal-eco behandelte Flächen sind wasser- und schmutzabstoßend. Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend. Sanikal-eco entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside < 5 %, nichtionische Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Komplexbildner, Pflegesubstanzen, Hilfsstoffe, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9
pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7

Anwendungsbereich

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen im Sanitärbereich wie z. B. Armaturen, Waschbecken. Bade- und Duschwannen, WC-Becken mit Brille und Deckel, Trennwände mit Rahmen, Spiegel, Fliesen usw. aus Email, Keramik, Glas, Aluminium, Messing, Chrom, Edelstahl, Kunststoff und Lack anwendbar.
Kalkhaltige Flächen wie z. B. Marmor können durch die Anwendung matt werden.

Anwendung

Oberflächenreinigung/Wischen:
Produkt unverdünnt auf nasses Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufbringen, Fläche bearbeiten und mit Wasser nachspülen bzw. nachwischen. Bei WC-Becken Reiniger unverdünnt unter den Rand spritzen, mit WC-Bürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen

oder

bis 20 ml zu 4 Liter kaltem Wasser geben.
Fläche mit Reinigungslösung benetzen und mit Schwamm, Tuch oder Moppbezug bearbeiten, anschließend mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen.

Schaumreinigung:
Produkt unverdünnt in den Behälter füllen. Je nach Verschmutzung Düseneinstellung 1:4 oder 1:10
wählen. Fläche einschäumen. Nach ca. 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen.

Hinweis

DE / 020 / 274
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Durch die hohe Konzentration des Produktes wird im Vergleich zu üblichen (nicht konzentrierten) Produkten nur eine geringe Menge des Produktes benötigt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt. Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Verbrauch pro m2

Oberflächenreinigung/Wischen: 1 – 5 ml
Schaumreinigung: 5 – 10 ml
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j400210
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, Kiehl, Sanitärraum-Hygiene
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Dose
€ 6,95*
ab € 18,83*
€ 27,14*
Lager 1608
pro Behälter
€ 4,99*
ab € 30,93*
€ 44,28*
3 Tage
3
pro Dose
€ 4,99*
ab € 31,08*
€ 44,37*
pro Dose
€ 4,19*
ab € 29,56*
€ 44,37*
15 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 9,95*
ab € 32,06*
€ 45,74*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 44,28*
€ 52,69
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 44,04*
€ 52,41
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 42,96*
€ 51,12
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 41,43*
€ 49,30
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 41,27*
€ 49,11
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 30,93*
€ 36,81
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,093* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.