| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847R-21658 Herst.-Nr.: j400210 EAN/GTIN: 4031255032276 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KIEHL SANIKAL - Sanitärreiniger • Säure- und chlorfreier, leicht alkalischer Sanitärreiniger • Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände sowie ölige und fettige Verschmutzungen • Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Flächen im Sanitärbereich, behandelte Flächen sind wasser- und schmutzabstoßend • Materialschonend, entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller • Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend • Auch in der Schaumkanone einsetzbar • Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • A: Kalkhaltige Flächen können durch die Anwendung matt werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Aluminium | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff | Lack | Messing | Reinigungsmitteltyp: | Sanitärreiniger | Unterhaltsreiniger | Produkteigenschaften: | frisch duftend | pH-Werte Konz.: | 9 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, badreiniger, WCReiniger, WC-Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkreiniger, Waschbeckenreiniger, Toilettenreiniger, Armaturenreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WCReiniger, Toilettenreiniger, Duschkabinenreiniger, Kalkreiniger, Fliesenreiniger, Armaturenreiniger, WC-Reiniger, Badreiniger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, Sanitärreiniger, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 6,95* | ab € 18,83* | € 27,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Behälter | € 4,99* | ab € 30,93* | € 44,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 847 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,99* | ab € 31,08* | € 44,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,19* | ab € 29,56* | € 44,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Kanister | € 9,95* | ab € 32,06* | € 45,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 847 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,108* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 847 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 847 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|