Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Li-Ex 10 l Spezial-Grundreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Li-Ex 10 l Spezial-Grundreiniger
Kiehl Li-Ex 10 l Spezial-Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e70T996087
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j150210
EAN/GTIN:
     4031255032351
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l

Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger, vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, Seife < 5 %, Komplexbildner, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe (Limonene). pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z. B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Anwendung

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:
1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotteabsaugen, mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung: 90 ml

Sicherheitshinweise

Achtung, im Konzentrat;
H 319 Verursacht schwere Augenreizung. P 262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. P 281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 305/351/338 BEI KONTAKT
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Enthält 2-Butoxy-ethanol.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, kiehl grundreiniger, Kiehl, Spezial-Grundreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,87*
€ 65,99*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 46,82*
€ 66,01*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,21*
€ 78,74*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 66,01*
€ 78,55
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 65,82*
€ 78,33
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 63,90*
€ 76,04
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 63,05*
€ 75,03
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 61,82*
€ 73,57
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 46,82*
€ 55,72
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,682* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.