Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Poly-Ex 10 l Grundreiniger "extra stark"


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kiehl Poly-Ex 10 l Grundreiniger ""extra stark""
Kiehl Poly-Ex 10 l Grundreiniger ""extra stark""
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e70T996187
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j150310
EAN/GTIN:
     4031255032375
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l

Stark alkalisch eingestellter, reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger für alkalibeständige Belagsarten. Schnell wirkend bei der Verarbeitung, keine störende Geruchsbildung. Entfernt Polymerbeschichtungen und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.



Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5%, Seife < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Alkalien, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 13 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 12

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z.B. PVC, Granit, Ziegel und Steinzeug. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden! Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.

Anwendung

Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:
1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser

Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, ca. 10 Minuten einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Verbrauch pro m2

Grundreinigung: 90 ml

Sicherheitshinweise

Xi, Reizend im Konzentrat;
R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Enthält: Alkalilaugen.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Kiehl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,00*
ab € 36,17*
€ 51,25*
€ 6,95*
ab € 35,95*
€ 51,26*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 40,08*
€ 61,52*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 53,47*
€ 74,89*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 61,52*
€ 73,21
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 60,86*
€ 72,42
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 59,08*
€ 70,31
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 58,31*
€ 69,39
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 57,55*
€ 68,48
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 56,61*
€ 67,37
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 53,32*
€ 63,45
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 40,08*
€ 47,70
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,008* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.