| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e743144 Herst.-Nr.: 3005670 EAN/GTIN: 4028163005676 |
| | |
|
| | |
| Als Grundier-Dispersion für High-Speed-b bzw. Ultra-High-Speed Verfahren geeignet. Besonders trittsicher und strapazierfähig Gliz ultra ist eine High-Speed Polymerdispersion mit der ein hochglänzender, strapazierfähigerSchutzfilm erzielt wird. Insbesondere die hohe Füllkraft macht Gliz ultra idealfür den Einsatz in Kombination mit der Ultra-High-Speed-Maschine zur langfristigenErhaltung der Optik. Gliz ultra zeichnet sich durch seine ausgezeichneten rutschhemmendenEigenschaften aus und ist damit auch für frequentierte Bereiche mit "hohen" Anforderungen an die Optik bestens geeignet. Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminat und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen. - Sauber
Glänzender, strapazierfähiger Schutzfilm mit überzeugender Optik. - Sicher
Ausgezeichnet rutschhemmende Eigenschaften für hochfrequentierte Objektbereiche. - Effizient
Leicht restaurierbar im Spray-Cleaner Verfahren.
Anwendungshinweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Bendurol maxx erzielt. Bei leichten Beschädigungen des Dispersionsfilms empfehlen wir das TopStripping Verfahren mit Bendurol top stripper.
- 2-3 dünne Filme Gliz ultra unverdünnt auf den grundgereinigten Bodenbelag auftragen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir das Rasant System in Kombination mit dem Phazer Auftragebezug. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
- Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Indur maxx bzw. Magic maxx.
- Der Pflegefilm ist mit Polli / Indur ultra restaurierbar im Spray Cleaner Verfahren (1:1 – 1:10). Zur Glanzerhaltung bei Bedarf mit einer Ultra-High-Speed- Maschine polieren.
Anmerkungen / Information Nur für den professionellen Gebrauch. Lagerbedingungen Vor Frost schützen! Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0° und40°C lagern. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 3005670 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Beschichtung, hochglänzend, rutschhemmend, widerstandsfähig, polierbar, PVC, grundiertem Linoleum, Kautschuk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 122,62* | € 167,75* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 122,33* | € 167,77* | | | | Lager 1608 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,43* | € 206,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 14,543* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|