Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Wipol 10 Liter Wischpflege Polymerbasis


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Amerah Wipol 10 Ltr. Wischpflege Polymerbasis
Amerah Wipol 10 Ltr. Wischpflege Polymerbasis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749871
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900035
EAN/GTIN:
     4251102400519
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

Wischpflege auf Polymerbasis für alle Hartböden und elastischen Beläge. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Trittsicher, hoher Selbstglanz, zur Glanzsteigerung polierbar. Gute Füllkraft, hoher Polymeranteil. Vielseitig zu verarbeiten. Für alle Methoden klassischer und moderner Wischpflege geeignet.

Anwendungsgebiete:

Alle wasserfesten Hartböden und elastischen Beläge wie PVC, Linoleum, Gummi, Keramik, Strukturbeläge, polierter Granit, Marmor, Natur- und Kunststeinbeläge u.a. Nicht für unversiegeltes Holz und Parkett.

Produkteigenschaften:

Reinigt und pflegt mit sympathisch frischem Duft.
Selbst glänzend, ohne Schichtaufbau.
Schaumarm, Material schonend, Schmutz abweisend, kein Vergilben.
Rutschhemmend und trittsicher.
High-speed polierbar.

Anwendungshinweise und Dosierung:

Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Erstpflege: 500 ml / 10 l Wasser

Wischpflege:
Beschichtete Beläge: 20 ml / 10 l Wasser
Unbeschichtete Beläge: 50 ml / 10 l Wasser

Automatenreinigung: 100 ml / 10 l Wasser
Cleanern: 500 ml / 10 l Wasser aufsprühen und mit High-
Speed-Maschine polieren

Produktmerkmale:

Selbst glänzende Wischpflege

ph-Wert:

7,5 - 8,5

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Nichtionische Tenside, Pflegekomponenten, wasserlösliche Lösemittel, Konservierungsstoffe, Hilfs- und Duftstoffe, Farbstoffe

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Keine

UBA-Nummer:

2070 0051


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, Polymerbasis, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Bodenreiniger, Universalreiniger, Bodenwischpflege, Fußbodenwischpflege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 18,48*
€ 30,73*
€ 6,95*
ab € 22,01*
€ 32,34*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 30,73*
€ 36,57
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 30,66*
€ 36,49
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 29,55*
€ 35,16
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 28,65*
€ 34,09
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 28,50*
€ 33,92
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 24,94*
€ 29,68
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 18,48*
€ 21,99
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,848* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.