Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G460 BUCALEX 10 L Sanitär-Grundreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Buzil G460 BUCALEX 10 L Sanitär-Grundreiniger
Buzil G460 BUCALEX 10 L Sanitär-Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q20697
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G460-0010
EAN/GTIN:
     4100660001310
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Einsatzbereich

Für die Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutzungen im Sanitärbereich.

Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich.

Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen.

Entfernt mühelos extreme Verunreinigungen insbesondere durch Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein sowie Schmutz, Fett und Seifenreste.

Produktvorteile/-eigenschaften

Kraftvolle, schnelle Reinigungswirkung.
Sehr gutes Kalk- und Fettlösevermögen.
Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen wie Wandfliesen und damit eine lange Einwirkzeit.
Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine.
RK-gelistet.
Ö-Norm B5105.

Technische Daten

pH-Wert 0,2 - 1
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.
Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser.
Grundreinigung: 1 l/10 l Wasser bis pur.

Maschinell:
Einscheibenmaschine: 100 ml bis 1 l/10 l Wasser.
Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

C Ätzend
R 34 Verursacht Verätzungen.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuheund Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

GISBAU-Code: GS 80

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Nicht anwenden auf Materialien, deren emaillierte oder verchromte Oberfläche beschädigt ist.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, grundreiniger 10l, grundreiniger, buzil grundreiniger, Sanitärbereich, WC, Toilettenreiniger, Kalk, Urinstein, RK-gelistet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 36,17*
€ 50,93*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 35,97*
€ 50,94*
€ 4,19*
ab € 38,15*
€ 56,72*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 48,61*
€ 68,36*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 50,94*
€ 60,62
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 50,30*
€ 59,86
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 49,09*
€ 58,42
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 49,07*
€ 58,39
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 48,85*
€ 58,13
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 35,97*
€ 42,80
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,597* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.