| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G460 Herst.-Nr.: G460-0010RA EAN/GTIN: 4100660001310 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet Buzil G460 Bucalex 10 L ist ein Viskoser Sanitärgrund- reiniger, WC-Reiniger auf Phosphorsäurebasis. Er findet Einsatz in der Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutz- ungen im Sanitärbereich. Der Buzil G460 Bucalex eignet sich für alle säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich - besonders auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen. Der WC-Reiniger entfernt mühelos extreme Verunreinigungen durch Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein sowie Schmutz, Fett und Seifenreste. Inhaltsstoffe Buzil G460 Bucalex 10 L: <5% kationische Tenside, anorganische Säuren, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe. Dosierung Buzil G460 Bucalex 10 L: Manuell 100 ml/10 l Wass Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 10l, grundreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 460, G460, Buzil G 460, Buzil G460, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,00* | € 56,54* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 37,93* | € 56,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 48,77* | € 68,05* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 46,99* | € 71,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,00* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|