Einsatzbereich
Für die Grundreinigung des Sanitär-, Bäder und Lebensmittelbereiches.
Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen in allen Nassraumbereichen.
Ideal für die Grundreinigung von verkalkten Edelstahloberflächen.
Sehr gut geeignet zur Grundreinigung und Intensivreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.
Geeignet für die Geräteentkalkung.
Entfernt Kalk, Rost, Kesselstein und Seifenreste.
Für die Schwimmbadreinigung geeignet.
Produktvorteile/-eigenschaften
Spontane Reinigungswirkung.
Vielseitiger Problemlöser mit sehr kraftvollem Kalklösevermögen.
Geeignet für die Anwendung mit der Schaumkanone, ungewünschte Aerosolbildung im Lebensmittelbereich wird verhindert.
Geeignet für die Anwendung im Hochdruckreiniger und mit der Einscheibenmaschine.
Geeignet für den Lebensmittel verarbeitenden Bereich.
RK-gelistet.
Ohne Duftstoffe.
Technische Daten
pH-Wert < 1
Produkt-Farbe farblos
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
Xi Reizend.
R 38 Reizt die Haut.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
GISBAU-Code: GS 50
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
Nicht anwenden auf Materialien, deren emaillierte oder verchromte Oberfläche beschädigt ist.
Flächen die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Produktrückständen zu befreien.
Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.
Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.
Bei der Geräteentkalkung die Hinweise des Geräteherstellerszur Entkalkung beachten.
Anwendung und Dosierung
Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.
Auf allen säurebeständigen Bodenbelägen.
Unterhaltsreinigung: 100 ml/10 l Wasser.
Grundreinigung: 1l/10 l Wasser.
Maschinell:
Einscheibenmaschine: 200 ml-1 l/10 l Wasser.
Hochdruckreiniger: 1:5 bis 1:10 mit Wasser.
Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser.
Geräteentkalkung: 250 ml/1 l Wasser.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.