Einsatzbereich
Für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich.
Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs.
Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen.
Für Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeugund Sicherheitsfliesen einsetzbar.
Ideal für den Einsatz auf farbempfindlichen Oberflächen und Fugen.
Löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste.
Für die Schwimmbadreinigung geeignet.
Produktvorteile/-eigenschaften
Kraftvolle Reinigungswirkung.
Verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt.
Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen.
Farblos.
Geeignet für die Anwendung mit der Schaumkanone und der Einscheibenmaschine.
Mit angenehm frischen Raumduft.
RK-gelistet.
Technische Daten
pH-Wert 0,5 - 1
Produkt-Farbe farblos
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
GISBAU-Code: GS 50
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofer Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
Anwendung und Dosierung
Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.
Unterhaltsreinigung:
WC, Urinale: pur verwenden.
Sanitäroberflächen und Feinsteinzeug: 20 - 50 ml/10 l Wasser.
Maschinell:
Einscheibenmaschine: 200 ml - 1 l/10 l Wasser.
Schaumkanone: 1:5 bis 1:10 mit Wasser.
Oberflächen vor der Anwendung von G 463 Bucasan® Clear mit kaltem Wasser vornässen.
Immer mit kaltem Wasser nachspülen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.