| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q37697 Herst.-Nr.: G530-0010 EAN/GTIN: 4100660005134 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Oberflächen. Besonders geeignet für Geschirr, Gläser und Besteck. Produktvorteile/-eigenschaften Gutes Fettlösevermögen. Hohe Schaumaktivität. Trocknet schnell und streifenfrei ohne Abtrocknen. Materialschonend. Hautfreundlich. Klinisch geprüft. Angenehmer Duft. Technische Daten pH-Wert 5,5 - 6,5 Produkt-Farbe gelb Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für Geschirr, Besteck und Gläser. Für wasserbeständige Materialien und Oberflächen. Manuell: Geschirrspülen: Einige Spritzer ins Spülwasser geben. Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml/10 l Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Keine Kennzeichnungspflicht. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GU 20
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, geschirrreiniger 10l, maschinenspülmittel, buzil geschirrspülmittel, Handgeschirrspülmittel, Neutralreiniger, Oberflächenreiniger, Geschirrreinier, Glasreiniger, Besteckreiniger, Autoreinier, schnelltrocknend, streifenfrei, materialschonend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,82* | € 32,85* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,86* | € 32,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 23,51* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,086* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|